text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A4 M1,6X20

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A4

Specifiche

Diametro M1.6
Lunghezza 20 mm
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.

Dimensioni

b 15
d-D M1.6
dk (max.) 3
Full thread if L ≤ 16
k (max.) 1.6
L (mm) 20
P 0.35
s 1.5

Standard

ISO 4762
ASME B18.3.1M
NF E25-125
BS 4168-1
DIN 912
NEN 1241

Numeri di articolo

Numero articolo 55050.016.020
EAN 8715494620291
UBB 500633375000
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.