Synspec B.V.
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
53570
53570.060.010
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A4 80 M6X10
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
80
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
10 mm
Class
80
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
b
24
d-D
M6
dk (max.)
10
Full thread if L ≤
30
k (max.)
6
L (mm)
10
P
1
s
5
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
NEN
1241
BS
4168-1
DIN
912
NF
E25-125
Numeri di articolo
Numero articolo
53570.060.010
EAN
8715494615075
UBB
500633322879
UNSPSC
31161605
Scarica modello CAD