text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A4 80 M5X18

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 80
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A4

Specifiche

Diametro M5
Lunghezza 18 mm
Class 80
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

b 22
d-D M5
dk (max.) 8.5
Full thread if L ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 18
P 0.8
s 4

Standard

BS 4168-1
ISO 4762
DIN 912
NF E25-125
ASME B18.3.1M
NEN 1241

Numeri di articolo

Numero articolo 53570.050.018
EAN 8715494136181
UBB 500571282952
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.