text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A4 80 M24X75

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 80
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A4

Specifiche

Diametro M24
Lunghezza 75 mm
Class 80
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

b 60
d-D M24
dk (max.) 36
Full thread if L ≤ 85
k (max.) 24
L (mm) 75
P 3
s 19

Standard

NF E25-125
ISO 4762
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
DIN 912
NEN 1241

Numeri di articolo

Numero articolo 53570.240.075
EAN 8715494615686
UBB 500633328991
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.