Viti cilindriche a testa cilindrica
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
53570
53570.160.070
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A4 80 M16X70
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
80
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M16
Lunghezza
70 mm
Class
80
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
b
44
d-D
M16
dk (max.)
24
Full thread if L ≤
60
k (max.)
16
L (mm)
70
P
2
s
14
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
912
NF
E25-125
BS
4168-1
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
Numeri di articolo
Numero articolo
53570.160.070
EAN
8715492319777
UBB
955351195495
UNSPSC
31161605
Scarica modello CAD