text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A4 80 M16X25

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 80
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A4

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 25 mm
Class 80
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

b 44
d-D M16
dk (max.) 24
Full thread if L ≤ 60
k (max.) 16
L (mm) 25
P 2
s 14

Standard

NF E25-125
ASME B18.3.1M
ISO 4762
BS 4168-1
NEN 1241
DIN 912

Numeri di articolo

Numero articolo 53570.160.025
EAN 8715494136563
UBB 500571286755
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.