text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A4 80 M12X150

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 80
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A4

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 150 mm
Class 80
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

b 36
d-D M12
dk (max.) 18
Full thread if L ≤ 50
k (max.) 12
L (mm) 150
P 1.75
s 10

Standard

ASME B18.3.1M
ISO 4762
BS 4168-1
DIN 912
NF E25-125
NEN 1241

Numeri di articolo

Numero articolo 53570.120.150
EAN 8715494615334
UBB 500633325435
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.