text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A2 M6X20


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 20 mm
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.

Dimensioni

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 20
P 1
s 5

Standard

ASME B18.3.1M
DIN 912
ISO 4762
BS 4168-1
NEN 1241
NF E25-125

Numeri di articolo

Numero articolo 51050.060.020
EAN 8715492263018
UBB 950351788217
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.