text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A2 M3X16


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M3
Lunghezza 16 mm
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.

Dimensioni

b 18
d-D M3
dk (max.) 5.5
Full thread if L ≤ 20
k (max.) 3
L (mm) 16
P 0.5
s 2.5

Standard

ISO 4762
NF E25-125
NEN 1241
BS 4168-1
DIN 912
ASME B18.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 51050.030.016
EAN 8715492262523
UBB 951351739796
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.