text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A2 M30X170

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2

Specifiche

Diametro M30
Lunghezza 170 mm
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.

Dimensioni

b 72
d-D M30
dk (max.) 45
Full thread if L ≤ 100
k (max.) 30
L (mm) 170
P 3.5
s 22

Standard

ASME B18.3.1M
DIN 912
ISO 4762
NEN 1241
BS 4168-1
NF E25-125

Numeri di articolo

Numero articolo 51050.300.170
EAN 8715494611176
UBB 500633169759
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.