text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A2 M27X80


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M27
Lunghezza 80 mm
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.

Dimensioni

b 66
d-D M27
dk (max.) 40
Full thread if L ≤ 90
k (max.) 27
L (mm) 80
P 3
s 19

Standard

NEN 1241
ASME B18.3.1M
DIN 912
BS 4168-1
ISO 4762
NF E25-125

Numeri di articolo

Numero articolo 51050.270.080
EAN 8715494611053
UBB 500633168504
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.