text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A2 M27X110


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M27
Lunghezza 110 mm
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.

Dimensioni

b 66
d-D M27
dk (max.) 40
Full thread if L ≤ 90
k (max.) 27
L (mm) 110
P 3
s 19

Standard

BS 4168-1
NF E25-125
DIN 912
NEN 1241
ISO 4762
ASME B18.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 51050.270.110
EAN 8715494611084
UBB 500633168843
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.