My Favorites
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
51050
51050.220.050
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A2 M22X50
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
70
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M22
Lunghezza
50 mm
Class
70
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.
Dimensioni
b
56
d-D
M22
dk (max.)
33
Full thread if L ≤
70
k (max.)
22
L (mm)
50
P
2.5
s
17
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
DIN
912
BS
4168-1
ISO
4762
NF
E25-125
Numeri di articolo
Numero articolo
51050.220.050
EAN
8715494610902
UBB
500633167027
UNSPSC
31161605
Scarica modello CAD