text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A2 M20X85


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M20
Lunghezza 85 mm
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.

Dimensioni

b 52
d-D M20
dk (max.) 30
Full thread if L ≤ 75
k (max.) 20
L (mm) 85
P 2.5
s 17

Standard

NF E25-125
DIN 912
ISO 4762
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
NEN 1241

Numeri di articolo

Numero articolo 51050.200.085
EAN 8715494610797
UBB 500633165955
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.