My Favorites
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
51050
51050.200.170
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A2 M20X170
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
70
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M20
Lunghezza
170 mm
Class
70
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.
Dimensioni
b
52
d-D
M20
dk (max.)
30
Full thread if L ≤
75
k (max.)
20
L (mm)
170
P
2.5
s
17
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
4168-1
NF
E25-125
ISO
4762
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
DIN
912
Numeri di articolo
Numero articolo
51050.200.170
EAN
8715494610827
UBB
500633166292
UNSPSC
31161605
Scarica modello CAD