text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A2 M2,5X3


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diametro M2.5
Lunghezza 3 mm
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.

Dimensioni

b 17
d-D M2.5
dk (max.) 4.5
Full thread if L ≤ 25
k (max.) 2.5
L (mm) 3
P 0.45
s 2

Standard

ISO 4762
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
NF E25-125
NEN 1241
DIN 912

Numeri di articolo

Numero articolo 51050.025.003
EAN 8715494118293
UBB 500571260347
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.