text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A2 M14X130


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class Min.50
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M14
Lunghezza 130 mm
Class Min.50
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.

Dimensioni

b 40
d-D M14
dk (max.) 21
Full thread if L ≤ 55
k (max.) 14
L (mm) 130
P 2
s 12

Standard

ASME B18.3.1M
NEN 1241
DIN 912
NF E25-125
ISO 4762
BS 4168-1

Numeri di articolo

Numero articolo 51050.140.130
EAN 8715494463065
UBB 500571266120
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.