Viti cilindriche a testa cilindrica
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
51050
51050.100.100
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A2 M10X100
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
Min.50
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
100 mm
Class
Min.50
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.
Dimensioni
b
32
d-D
M10
dk (max.)
16
Full thread if L ≤
40
k (max.)
10
L (mm)
100
P
1.5
s
8
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
1241
BS
4168-1
DIN
912
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
Numeri di articolo
Numero articolo
51050.100.100
EAN
8715492263582
UBB
950351791260
UNSPSC
31161605