My Favorites
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
51050
51050.016.006
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A2 M1,6X6
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
70
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M1.6
Lunghezza
6 mm
Class
70
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.
Dimensioni
b
15
d-D
M1.6
dk (max.)
3
Full thread if L ≤
16
k (max.)
1.6
L (mm)
6
P
0.35
s
1.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-125
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
DIN
912
ISO
4762
NEN
1241
Numeri di articolo
Numero articolo
51050.016.006
EAN
8715492262301
UBB
950351784331
UNSPSC
31161605