Viti cilindriche a testa cilindrica
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
51050
51050.016.020
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A2 M1,6X20
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
70
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M1.6
Lunghezza
20 mm
Class
70
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.
Dimensioni
b
15
d-D
M1.6
dk (max.)
3
Full thread if L ≤
16
k (max.)
1.6
L (mm)
20
P
0.35
s
1.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
DIN
912
NF
E25-125
BS
4168-1
NEN
1241
Numeri di articolo
Numero articolo
51050.016.020
EAN
8715494609906
UBB
500633157382
UNSPSC
31161605