Food & Dairy machine building
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
My Favorites
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
Stainless steel fasteners
Sockets & set screws
51053
51053.050.012
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Lubrinox A2 70 M5X12
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Marchio
Lubrinox
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M5
Lunghezza
12 mm
Marchio
Lubrinox
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.
Dimensioni
b
22
dk (max.)
8.5
Full thread if L ≤
25
k (max.)
5
P
0.8
s
4
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
LUBRINOX® Stainless-Steel fasteners are designed to prevent galling (cold-welding) of screw threads, which is a known and problematic phenomenon when using normal Stainless-Steel fasteners. Why chose LUBRINOX® Prevents galling of internal and external screw threads Ready for use, no need to apply grease manually Saves on average 25 seconds of installation time per bolt or screw FDA approved, safe to use in the Food industry High quality, clean Stainless-Steel appearance Works well with thread locking such as Loctite® Ultimate performance when using both LUBRINOX bolts and LUBRINOX nuts
Standard
DIN
912
Numeri di articolo
Numero articolo
51053.050.012
EAN
8715494020244
UBB
500719043175
UNSPSC
31161605
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare