text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Aluminium P60 M8X30

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 30 mm
Class P60
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Aluminium
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Full thread if L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 30
P 1.25
s 6

Standard

DIN 912
BS 4168-1
ISO 4762
ASME B18.3.1M
NF E25-125
NEN 1241

Numeri di articolo

Numero articolo 45205.080.030
EAN 8715494294881
UBB 500577270472
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.