text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Aluminium P60 M8X25

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 25 mm
Class P60
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Aluminium
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Full thread if L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 25
P 1.25
s 6

Standard

DIN 912
ISO 4762
ASME B18.3.1M
NEN 1241
NF E25-125
BS 4168-1

Numeri di articolo

Numero articolo 45205.080.025
EAN 8715494294874
UBB 500577270399
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.