text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Aluminium P60 M8X20

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 20 mm
Class P60
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Aluminium
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Full thread if L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 20
P 1.25
s 6

Standard

ISO 4762
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
DIN 912
NF E25-125
NEN 1241

Numeri di articolo

Numero articolo 45205.080.020
EAN 8715494294867
UBB 500577270217
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.