text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Aluminium P60 M8X15

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 15 mm
Class P60
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Aluminium
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Full thread if L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 15
P 1.25
s 6

Standard

DIN 912
NEN 1241
NF E25-125
ISO 4762
ASME B18.3.1M
BS 4168-1

Numeri di articolo

Numero articolo 45205.080.015
EAN 8715494294850
UBB 500577270134
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.