text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Aluminium P60 M6X60

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 60 mm
Class P60
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Aluminium
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 60
P 1
s 5

Standard

DIN 912
NEN 1241
BS 4168-1
NF E25-125
ASME B18.3.1M
ISO 4762

Numeri di articolo

Numero articolo 45205.060.060
EAN 8715494294836
UBB 500577269995
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.