Synspec B.V.
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
45205
45205.060.012
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Aluminium P60 M6X12
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
P60
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Aluminium
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
12 mm
Class
P60
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Aluminium
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
b
24
d-D
M6
dk (max.)
10
Full thread if L ≤
30
k (max.)
6
L (mm)
12
P
1
s
5
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
912
ISO
4762
BS
4168-1
NEN
1241
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
Numeri di articolo
Numero articolo
45205.060.012
EAN
8715494294768
UBB
500577269243
UNSPSC
31161605
Scarica modello CAD