My Favorites
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
45205
45205.050.010
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Aluminium P60 M5X10
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
P60
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Aluminium
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M5
Lunghezza
10 mm
Class
P60
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Aluminium
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
b
22
d-D
M5
dk (max.)
8.5
Full thread if L ≤
25
k (max.)
5
L (mm)
10
P
0.8
s
4
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
ISO
4762
BS
4168-1
NEN
1241
DIN
912
Numeri di articolo
Numero articolo
45205.050.010
EAN
8715494294683
UBB
500577268419
UNSPSC
31161605
Scarica modello CAD