Synspec B.V.
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
45205
45205.100.025
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Aluminium P60 M10X25
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
P60
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Aluminium
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
25 mm
Class
P60
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Aluminium
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
b
32
d-D
M10
dk (max.)
16
Full thread if L ≤
40
k (max.)
10
L (mm)
25
P
1.5
s
8
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
912
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
BS
4168-1
ISO
4762
Numeri di articolo
Numero articolo
45205.100.025
EAN
8715494294911
UBB
500577270704
UNSPSC
31161605
Scarica modello CAD