Viti cilindriche a testa cilindrica
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
07200
07200.127.070
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
Hexagon socket head cap screw BSW BS ≈2470 Steel Plain 12.9 1/2X2.3/4
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
12.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
1/2 Inch
Lunghezza
2.3/4 Inch
Class
12.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
British Standard Whitworth
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
All dimensions in above table are in inches.
Whitworth thread (BSW/BSF) is not internationally recommended. It is advised to use metric (M/MF/MEF) or unified threads (UNC/UNF).
Marking in accordance with BS 2470 with manufacturer's identification mark only.
Depending on availability dimensions may deviate.
Dimensioni
A
0.75
H
0.5
J
0.375
LT (min.)
1.5
Threads per inch
12
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
≈2470
Numeri di articolo
Numero articolo
07200.127.070
EAN
8715492076151
UBB
950351460593
UNSPSC
31161605
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare