Pomac Automation B.V.
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
Chiavi e viti di arresto
Viti a testa bombata
07150
07150.100.090
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
Hexagon socket button head screw ISO 7380-1 Steel Right Plain 010.9 M10X90
Aggiungi come preferito
Non più disponibile
Previous
Next
Numero articolo
07150.100.090
Class
010.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Button head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Class
010.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Button head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
7380-1
Numeri di articolo
Numero articolo
07150.100.090
EAN
8715492069375
UBB
953351993118
UNSPSC
31161518
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare