text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon slotted nut UNC ASME B18.2.2 Steel SAE J995 Plain Gr.2 1.-8


Numero articolo
Diametro
Marchio FABORY
Class Gr.2
Driving features Hexagon
Material Steel
Material technical SAE J995
Thread direction Right
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Diametro 1 Inch
Marchio FABORY
Class Gr.2
Driving features Hexagon
Material Steel
Material technical SAE J995
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Unified National Coarse

Dimensioni

F (max.) 1.5
H 0.859375
TPI 8
S (min.) 0.24
T (min.) 0.56

Standard

ASME B18.2.2

Numeri di articolo

Numero articolo U12000.100.0001
EAN 8715492906809
UBB 500625873525
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.