Dadi speciali
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
Dadi
Dadi speciali
03150
03150.063.001
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
Hexagon pipe nut DIN 431 B Steel Plain 14H G1/4
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
14H
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Cylindrical pipe thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
1/4 Inch
Class
14H
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Cylindrical pipe thread
Threads per inch
19
Dimensioni
m (max.)
6.48
s
21
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
431-B
Numeri di articolo
Numero articolo
03150.063.001
EAN
8717077294066
UBB
500650796138
UNSPSC
31162400
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare