Food & Dairy machine building
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
Dado a flangia
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
Dadi
Dado a flangia
51119
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
Hexagon nut with serrated flange DIN ≈6923 Stainless steel A2
Previous
Next
Numero articolo
Marchio
Fabory
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Specific features of hexagon nuts with serrated flange:
The flange enables built up forces under the nut to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
Washers are not necessary.
The serrated flange provides an excellent self-locking effect.
Visualizza tutte le specifiche
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Marchio
Fabory
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Specific features of hexagon nuts with serrated flange:
The flange enables built up forces under the nut to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
Washers are not necessary.
The serrated flange provides an excellent self-locking effect.
Standard
DIN
6923
ISO
4161
NF
E25-406
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare