text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut UNC ASME B18.2.2 Steel SAE J995 Zinc plated Gr.2 5/8-11


Numero articolo
Diametro
Marchio Fabory
Class Gr.2
Driving features Hexagon
Material Steel
Material technical SAE J995
Thread direction Right
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro 5/8 Inch
Marchio Fabory
Class Gr.2
Driving features Hexagon
Material Steel
Material technical SAE J995
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Unified National Coarse

Dimensioni

F 0.9375
H 0.546875
TPI 11

Standard

BS ≈1768
ASME B18.2.2

Numeri di articolo

Numero articolo U08110.062.0001
EAN 8717077375758
UBB 500621056760
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.