Nedtrain Oud
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
Dadi
Dado esagonale
11007
11007.480.150
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
Hexagon nut turned MF left hand thread DIN 934 Free-cutting steel Plain |6| M48X1,50 (≠DIN) (LH)
Aggiungi come preferito
Non più disponibile
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Class
|6|
Driving features
Hexagon
Material
Free-cutting steel
Thread direction
Left
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M48
Class
|6|
Driving features
Hexagon
Material
Free-cutting steel
Thread direction
Left
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Info
left hand thread
Dimensioni
d-D
M48
m
38
P
1.5
s
75
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-401
DIN
934
NEN
1560
Numeri di articolo
Numero articolo
11007.480.150
EAN
8715492567765
UBB
950355712569
UNSPSC
31161727
Scarica modello CAD