text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut turned MF left hand thread DIN 934 Free-cutting steel Plain |6| M45X3,00 (LH)

Numero articolo
Diametro
Class |6|
Driving features Hexagon
Material Free-cutting steel
Thread direction Left
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread

Specifiche

Diametro M45
Class |6|
Driving features Hexagon
Material Free-cutting steel
Thread direction Left
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread
Info left hand thread

Dimensioni

d-D M45
m 36
P 3
s 70

Standard

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Numeri di articolo

Numero articolo 11007.450.300
EAN 8715492567758
UBB 950355712494
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.