text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut turned MF left hand thread DIN 934 Free-cutting steel Plain |6| M36X1,50 (≠DIN) (LH)

Numero articolo
Diametro
Class |6|
Driving features Hexagon
Material Free-cutting steel
Thread direction Left
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread

Specifiche

Diametro M36
Class |6|
Driving features Hexagon
Material Free-cutting steel
Thread direction Left
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread
Info left hand thread

Dimensioni

d-D M36
m 29
P 1.5
s 55

Standard

DIN 934
NF E25-401
NEN 1560

Numeri di articolo

Numero articolo 11007.360.150
EAN 8715492567697
UBB 950355712155
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.