Dado esagonale
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
Dadi
Dado esagonale
11007
11007.300.150
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
Hexagon nut turned MF left hand thread DIN 934 Free-cutting steel Plain |6| M30X1,50 (≠DIN) (LH)
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Class
|6|
Driving features
Hexagon
Material
Free-cutting steel
Thread direction
Left
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M30
Class
|6|
Driving features
Hexagon
Material
Free-cutting steel
Thread direction
Left
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Info
left hand thread
Dimensioni
d-D
M30
m
24
P
1.5
s
46
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
1560
DIN
934
NF
E25-401
Numeri di articolo
Numero articolo
11007.300.150
EAN
8715492567659
UBB
950355680709
UNSPSC
31161727
Scarica modello CAD