Dado esagonale
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
Dadi
Dado esagonale
56052
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
Hexagon nut Permaglas Glass-fiber reinforced epoxy Permaglas ME 730
Numero articolo
Marchio
Fabory
Color title
Beige
Driving features
Hexagon
Material
Glass-fiber reinforced epoxy
Material technical
Permaglas ME 730
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Marchio
Fabory
Color title
Beige
Driving features
Hexagon
Material
Glass-fiber reinforced epoxy
Material technical
Permaglas ME 730
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Special features PERMAGLAS ME 730:
Glass-fiber reinforced epoxy
Temperature resistant –270°C up to +155°C
Light weight (density 1,85 g/cm³)
Corrosion resistant, highly UV- and weather resistant
Resistant to aggressive chemicals and gases
Provides electrical and thermal insulation
Non-magnetic
Better mechanical properties than e.g. Polyamide
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare