BRAMMER
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
Dadi
Dado esagonale
01120
01120.480.150
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
Hexagon nut MF/MEF DIN 934 Steel Plain |8| M48X1,50 (≠DIN)
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
|8|
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 4
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M48
Class
|8|
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Dimensioni
d-D
M48
m
38
P
1.5
s
75
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
1560
DIN
934
NF
E25-401
Numeri di articolo
Numero articolo
01120.480.150
EAN
8715492024121
UBB
950355010220
UNSPSC
31161727
Scarica modello CAD