text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut MF DIN 934 Steel Zinc plated yellow passivated |8| M22X2,00

Numero articolo
Diametro
Class |8|
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated yellow passivated
Thread Metric fine thread

Specifiche

Diametro M22
Class |8|
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated yellow passivated
Thread Metric fine thread

Dimensioni

d-D M22
m 18
P 2
s 32

Standard

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Numeri di articolo

Numero articolo 01340.220.200
EAN 8715492407344
UBB 950355301041
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.