INFRABEL SA
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
Dadi
Dado esagonale
04180
04180.200.150
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
Hexagon nut MF DIN 934 Steel Plain |10| M20X1,50
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
|10|
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M20
Class
|10|
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Dimensioni
d-D
M20
m
16
P
1.5
s
30
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
934
NF
E25-401
NEN
1560
Numeri di articolo
Numero articolo
04180.200.150
EAN
8715492122957
UBB
950355044302
UNSPSC
31161727
Scarica modello CAD