INFRABEL SA
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
Dadi
Dado esagonale
04180
04180.180.150
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
Hexagon nut MF DIN 934 Steel Plain |10| M18X1,50
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
|10|
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M18
Class
|10|
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Dimensioni
d-D
M18
m
15
P
1.5
s
27
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-401
NEN
1560
DIN
934
Numeri di articolo
Numero articolo
04180.180.150
EAN
8715492122933
UBB
950355044229
UNSPSC
31161727
Scarica modello CAD