Nedtrain Oud
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
Dadi
Dado esagonale
04180
04180.100.125
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
Hexagon nut MF DIN 934 Steel Plain |10| M10X1,25
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
|10|
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 250
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Class
|10|
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Dimensioni
d-D
M10
m
8
P
1.25
s
17
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
1560
DIN
934
NF
E25-401
Numeri di articolo
Numero articolo
04180.100.125
EAN
8715492122889
UBB
950355324076
UNSPSC
31161727
Scarica modello CAD