Dadi
Dado esagonale
55160
55160.270.150
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
Hexagon nut MF DIN 934 Stainless steel A4 Min.50 M27X1,50
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Class
Min.50
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric fine thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M27
Class
Min.50
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric fine thread
Info
Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.
Dimensioni
d-D
M27
m
22
P
1.5
s
41
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
1560
DIN
934
NF
E25-401
Numeri di articolo
Numero articolo
55160.270.150
EAN
8715494128315
UBB
500571389302
UNSPSC
31161727
Scarica modello CAD