text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut MF DIN 934 Stainless steel A2 Min.50 M30X1,50 (≠DIN)


Numero articolo
Diametro
Class Min.50
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric fine thread
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M30
Class Min.50
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric fine thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.

Dimensioni

d-D M30
m 24
P 1.5
s 46

Standard

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Numeri di articolo

Numero articolo 51160.300.150
EAN 8715492274090
UBB 950355595337
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.