Dadi
Dado esagonale
51160
51160.160.150
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
Hexagon nut MF DIN 934 Stainless steel A2 70 M16X1,50
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
70
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric fine thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M16
Class
70
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric fine thread
Info
Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.
Dimensioni
d-D
M16
m
13
P
1.5
s
24
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
1560
DIN
934
NF
E25-401
Numeri di articolo
Numero articolo
51160.160.150
EAN
8715492274038
UBB
950355594751
UNSPSC
31161727
Scarica modello CAD