Dadi
Dado esagonale
51160
51160.100.100
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
Hexagon nut MF DIN 934 Stainless steel A2 70 M10X1,00
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
70
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric fine thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Class
70
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric fine thread
Info
Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.
Dimensioni
d-D
M10
m
8
P
1
s
17
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-401
DIN
934
NEN
1560
Numeri di articolo
Numero articolo
51160.100.100
EAN
8715492273987
UBB
950355594421
UNSPSC
31161727
Scarica modello CAD