Nedtrain Oud
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
Dadi
Dado esagonale
51162
51162.060.001
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
Hexagon nut left hand thread DIN 934 Stainless steel A2 70 M6 (LH)
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
70
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Left
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M6
Class
70
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Left
Thread
Metric thread
Info
Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.left hand thread
Dimensioni
d-D
M6
m
5
P
1
s
10
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
934
NF
E25-401
NEN
1560
Numeri di articolo
Numero articolo
51162.060.001
EAN
8715492274137
UBB
950355596657
UNSPSC
31161727
Scarica modello CAD